曜日別特売
30109 椹(サワラ) 片手盛桶 目皿なし 用美(ヤマコー) 78852278

※使用例

椹(サワラ) 片手盛桶 目皿なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径×高さH(Φmm×mm)約145×120(桶60)
内容量1個注文コード78852278品番30109
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び寸法5寸材質椹(サワラ)外径×高さH(Φmm×mm)約145×120(桶60)内寸法(Φ×Hmm)125×40食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする