felio(ノア精密)
掛け 電波時計 パンナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78856417
品番
FEW183 GR
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレンチシャビーシックな味のあるデザイン
時刻を自動で修正する電波時計
夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き
表示方式
アナログ
機能
電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)
直径(Φmm)
280
仕様
スクラッチ塗装
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
280×280×50
色
グリーン
質量(g)
530
種類
掛時計
電池
単3形アルカリ乾電池1本
アズワン品番
65-0559-62