※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ エアハイドロタイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79035024
品番
MGGHMF50-1000-M9BA
参考基準価格(税別)
¥136,130
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
用途
エアハイドロタイプ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
軸受種類
すべり軸受
取付支持形式
前面取付フランジ形
オートスイッチ種類
有り
オートスイッチ個数
2
使用流体
タービン油
保証耐圧力(MPa)
1.5
最高使用圧力(MPa)
1.0
最低使用圧力(MPa)
0.18(水平・無負荷の場合)
使用ピストン速度(mm/s)
15~300
ストローク(mm)
1000