2426 AHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショート MUST TOOL 79137495

2426 AHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショート MUST TOOL 79137495
2426 AHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショート MUST TOOL 79137495
2426 AHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショート MUST TOOL 79137495

AHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード79137495品番2426
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群!
握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き!
ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。

用途足場の組立・解体作業に全長(mm)269規格0.8kg質量(kg)1.03主な用途足場の組立・解体作業に
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする