曜日別特売
5020 防寒ジャケット バートル 79348939

防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズXXL
カーディナル
内容量1枚注文コード79348939品番5020
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

サーモクラフト(電熱バッド)装着対応モデル
撥水性・防風性・耐水圧などアウトドアフィールドに役立つ機能を備えたウエスタンデザイン防寒
ウエスタンヨークに高強度コーデュラナイロンを採用
フロントには上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備
スタンド衿廻りに温もり感たっぷりなシープボアを採用
保温性のあるアルミメッシュを内側に備え、電熱パッドとの併用で抜群の保温力を追求
男女ユニセックスに対応したすっきりとしたスマートなシルエット

種別ジャケットカーディナルサイズXXL混率(%)表地:ポリエステル100、別布:コーデュラナイロン100、裏地:ポリエステル100肩幅(cm)53袖丈(cm)68着丈(cm)74機能撥水性・防風性・発熱裾廻り(cm)120バスト(cm)130素材表地:リップストップシェル、ヨーク部コーデュラナイロン、耐水圧10000mm(PUラミネートコーティング)、強撥水加工、裏地:アルミメッシュラミネート加工(保温性)グリーンマーク認定
注意
※サーモクラフト着用時はエアークラフトバッテリーを必ずご使用ください。
※他社商品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。また、低温やけどにもご注意ください。
※ご使用前に必ず電熱パッド、およびエアークラフトバッテリーの取扱説明書に記載の内容を最後までよくお読みいただき、ご使用上の注意事項本商品の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、ご使用前に動作確認を行い、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする