MSN-150 スタンダードニッパ極 MASTERTOOL 79351425

MSN-150 スタンダードニッパ極 MASTERTOOL 79351425
MSN-150 スタンダードニッパ極 MASTERTOOL 79351425
MSN-150 スタンダードニッパ極 MASTERTOOL 79351425
MSN-150 スタンダードニッパ極 MASTERTOOL 79351425
MSN-150 スタンダードニッパ極 MASTERTOOL 79351425
MSN-150 スタンダードニッパ極 MASTERTOOL 79351425

スタンダードニッパ極

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード79351425品番MSN-150
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

通常の薄刃タイプと違い、刃の合わせを究極までこだわったモデルとなっております。
刷毛のように広がったより線なども綺麗にカットできるようなこだわりの仕上げ刃です。

用途鉄線や銅線、VA線や広がったより線なども切断できる。材質高級工具鋼・高級刃物鋼全長(mm)150ブラック質量(g)170刃形薄刃(フラット刃)切断能力(mm)柔鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.6、VA線:1.6×3芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする