曜日別特売
891-1358-0 タップ穴バリ取りブラシ コーワ 79352615

※製品画像

タップ穴バリ取りブラシ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
外径(Φmm)27
内容量1本注文コード79352615品番891-1358-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

タップ加工後のバリ取りに効果的な逆ネジリタイプです。

用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン粒度(G)320全長(mm)120外径(Φmm)27ブラシ寸法(mm)25
注意
※逆回転(左回転)で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする