※製品画像
コーワ
内径バリ取りブラシ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
外径(Φmm)
18
10.5
15
17.5
12
18
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79352850
品番
891-1304-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全長が長く奥まった箇所にも使用できます。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
軸径(Φmm)
6
粒度
(G)500
全長(mm)
135
外径(Φmm)
18
ブラシ寸法(mm)
60
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。