曜日別特売
891-1346-0 内径磨きブラシ コーワ 79353035

※製品画像

内径磨きブラシ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
外径(Φmm)13
内容量1本注文コード79353035品番891-1346-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

火花の出にくいコーワ独自の毛材を使用しています。

用途バリ取り 磨き サビ落とし ダラシ材質ステンレス撚線全長(mm)175線径(Φmm)0.1外径(Φmm)13本数撚り数:7本ブラシ寸法(mm)25
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする