647NH/2 APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647NH/2 APEM 79371059

APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647NH/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79371059品番647NH/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

Leveractuatorswitches,600Hand600NHseries.Switchesforstop/startfunctiononpowerassemblies.Twoversionsavailable:standardwithmetallever(H)anddouble-insulatedwiththermoplasticlever(NH).

接点構成DPDT端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド機能動作(ON)-OFF-(ON)接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする