商品レビューを投稿する内容量1個注文コード79371077品番21136NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078販売価格(税別)
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、スタンダード、基板実装、2A.自動クリーニング/ワイピング銀コンタクト付きのトグルスイッチ2本のフロントピンにより、支持力を強化。平ブッシュ付きの品番:317-695317-695を除き、ねじブッシュを採用0.1インチピッチグリッドの接続ピン銀コンタクトクロムめっき黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷:100mA@10V機械的寿命:100000回、電気的寿命:20000回