APEM
APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), 5632A9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79371129
品番
5632A9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成
SPDT
端子形状
はんだ
材質(アクチュエータ)
真鍮
機能動作
ON-(ON)
接触抵抗(Ω)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+85
アクチュエータ長さ(mm)
11.4
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
4@30Vdc