曜日別特売
5656A9 APEM トグルスイッチ, 3PDT, パネルマウント, On-On, 5656A9 APEM 79371409

APEM トグルスイッチ, 3PDT, パネルマウント, On-On, 5656A9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79371409品番5656A9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチ
ラグ端子をはんだ付け
ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)

接点構成3PDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする