曜日別特売
9633NCD APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 9633NCD APEM 79371418

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 9633NCD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79371418品番9633NCD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ
モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。
品番:103-5782103-5782を参照してください。

仕様イルミネーションなし定格電圧250Vac接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)9633NCD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.35実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする