8642A APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, 8642A APEM 79371445

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, 8642A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79371445品番8642A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。
この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。
ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。
オプションのシールフードも用意しています。
電気的寿命:30000回
絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc
金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意

仕様イルミネーションなし定格電圧250Vac接点構成DPDTボタン色動作方式モーメンタリ材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdcコンタクト定格電圧(V)DC30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする