AMPHENOL
Amphenol Audio フォーンジャック 1/4 in ケーブルマウント 電話プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79372459
品番
ACPS-GB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
1/4in
タイプ
電話プラグ
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート