90311-012LF Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 90311-012LF AMPHENOL 79373229

Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 90311-012LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
79373229
品番
90311-012LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

この製品はFCIMinitek90311-xxxコネクタに取り付けて使用できます。代表品番:673-7616673-7616を参照してください。.圧着ハウジング-DILフリクションロック.このMinitek圧着-電線ハウジングには、UL94V-0に適合するハウジング材質が使用されています。

長さ(mm)
12.4
幅(mm)
4.5
ピッチ
2mm
極数
12
シリーズ
MinitekPwr
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
Minitekラッチヘッダ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする