65039-032ELF Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-032ELF AMPHENOL 79373247

Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-032ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
79373247
品番
65039-032ELF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。

長さ(mm)
12.55
幅(mm)
2.54
ピッチ
2.54mm
極数
5
シリーズ
Mini-PV
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
基板用コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする