98414-G06-08ULF Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 98414-G06-08ULF AMPHENOL 79373545

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 98414-G06-08ULF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(56個)注文コード79373545品番98414-G06-08ULF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

省スペース2mm間隔
モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性
コンタクトあたりの定格最大電流:2A
高温熱可塑樹脂製ハウジング
リフローはんだ付けに対応
誤かん合を防止するキーイング機能
ラッチングスロットによる確実なかん合接続
ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単

ピッチ2.0mm極数8シリーズMinitek行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号98414シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする