曜日別特売
T3361 001 RS Amphenol DINソケット 5極 ケーブルマウント AMPHENOL 79373965

Amphenol DINソケット 5極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79373965品番T3361 001 RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Amphenol丸型AmphenolC091Aシリーズ5コンタクトオス丸形コネクタは、プラグタイプこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧300Vac、定格電流最大5A(コンタクトあたり)です。
このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。
銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。
コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たすねじ式マット接続を備えています。
ケーブル径は3mm→6mmです
挿抜回数500回の耐久性
EMIシールド
動作温度範囲:-40→85℃
シェルサイズは17mmです
ボディはストレートです

極数5シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする