AMPHENOL
Amphenol DINソケット 6極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79374078
品番
C09131F0061002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
2種類の構成で5極及び7極があります。
90°ケーブルソケット
ケーブル径4→6mm
極数
6
シリーズ
signalmateC091
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
5
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
接続方向
ライトアングル