AMPHENOL
Amphenol D-subコネクタ, 44極, メス, スルーホール実装, L77HDBH44SOL2RM5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
79374288
品番
L77HDBH44SOL2RM5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高密度レセプタクル、ストレート、基板実装、背面インサート
長さ(mm)
53.09
幅(mm)
12.3
極数
44
定格電流(A)
3
深さ(mm)
12.55
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
青銅
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート