AMPHENOL
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール, L717SDE09P1ACH4F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79375977
品番
L717SDE09P1ACH4F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
標準密度プラグ、ライトアングル欧州規格フットプリント、前面ねじロック
長さ(mm)
30.89
幅(mm)
12.55
極数
9
定格電流(A)
5
深さ(mm)
20.6
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル