曜日別特売
SFW5R-1STE1LF Amphenol ICC FPC/FFC コネクタ, 5極, 1mm, 表面実装 AMPHENOL 79376790

Amphenol ICC FPC/FFC コネクタ, 5極, 1mm, 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード79376790品番SFW5R-1STE1LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

SFWシリーズ-水平下接点.FCIの業務用FCPコネクタは、携帯電話、プリンタ、自動車マルチメディアデバイス、モバイルデバイスなどの用途向けに設計されています。.定格電流:ピンあたり1A

ピッチ1mm極数5材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする