曜日別特売
WFK3004S-10-A1B WFKシリーズ カルマン渦式水用流量センサ(WFK30~) CKD 79378835

WFKシリーズ カルマン渦式水用流量センサ(WFK30~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc3/8注文コード79378835品番WFK3004S-10-A1B
参考基準価格(税別)¥36,850販売価格(税込)¥37,497
販売価格(税別)
34,088
形状小形・装置組込み接続口径Rc3/8種類電子式フロースセンサ電源(V)DC12~24センサータイプ流量センサブラケットブラケット付(取付ねじ付)アナログ出力DC4~20mAアラーム出力-流量範囲(L/min)0.5~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする