AmphenolSJSシリーズ8コンタクト黒色メス丸形コネクタには、ソケット接続があります。
このインラインケーブル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大5Aです。
ポリアミド6/6(ナイロン)素材製で、ステンレススチール製コンタクトリテーナとフェイシャル、トリプルバリアリアシールで完全な環境シーリングを実現しています。
コネクタのハウジングの色は黒、マーキングの色は白です。
シェルサイズは7です
圧着終端
挿抜回数100回の耐久性
動作温度範囲:-65→125℃
ボディはストレートです