曜日別特売
82-6553 Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 82-6553 AMPHENOL 79379100

Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 82-655382-6553

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79379100
品番
82-6553
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

Amphenol50ΩタイプNRF高耐久性コネクタ
過酷な条件で使用するための50ΩタイプNRF同軸、高耐久性IP67コネクタこれらのタイプNRF同軸、高耐久性プラグとジャックは、過酷な衝撃と振動条件下で優れた性能を発揮する一体型の設計を採用しています。
内部ガスケット、密封された外部リング、熱収縮接着剤により、これらの高耐久性タイプNRFコネクタの両端からの液体の侵入が防止されます。
これにより、かん合時と未かん合時の両方において、完全に液体中に浸しても液体が侵入することはないので、IP67に準拠します。
これらのIP67高耐久性タイプNRF同軸プラグとジャックの代表的な用途には、輸送、軍事、鉱業と建設、産業用制御及びシールドコネクタが必要となるその他の屋外用途が含まれます。
RF同軸ケーブルタイプLMR-400と併用するため、異なる取り付け方向、取り付けスタイルを用意しています。

適合ケーブル
LMR-400
材質(コンタクト)
ベリリウム銅,真鍮
動作周波数(GHz)
0to6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
結線方法
圧着
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする