97-3106A-10SL-3S Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 97, シリーズ, オス, 3極 97-3106A-10SL-3S AMPHENOL 79379154

Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 97, シリーズ, オス, 3極 97-3106A-10SL-3S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79379154品番97-3106A-10SL-3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Amphenol97シリーズのコネクタシェルは、高グレードのアルミ製で、高強度と環境保護を実現しています。
このコネクタ部品には、導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。

極数3シリーズ97動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ10SLオス・メスオス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする