97-3057-1010 Amphenol ケーブルクランプ シェルサイズ:18 97-3057-1010 AMPHENOL 79379994

Amphenol ケーブルクランプ シェルサイズ:18 97-3057-1010

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79379994
品番
97-3057-1010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Amphenol97シリーズケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケット付きケーブル又はワイヤ向けです。
どちらのクランピングハーフも固定されていないので、ストレインリリーフを最大限に利用できます。

長さ(mm)
23.37
シリーズ
97
シェルサイズ
18
ねじサイズ
1in-20
併用可能製品
ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする