AMPHENOL
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 16極 コネクタ C146 10A016 002 4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79380299
品番
C146 10A016 002 4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
タイプ
オスインサート
極数
16
シリーズ
HeavyMateC146
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
コネクタ