AMPHENOL
Amphenol Socapex USBコネクタ A タイプ, メス ジャムナット USBFTV71ZN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79381026
品番
USBFTV71ZN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シリーズ
USBFTV
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
A
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
USB
バージョン:2
接続方向
ストレート