AMPHENOL
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 2 20mm AWM-2S 22 → 16 AWG
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(50個)
注文コード
79382320
品番
AWM-2S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
種類
ウェッジロック
極数
2
シリーズ
ATM
端子長さ(mm)
20
適合電線サイズ
22→16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
接続方向
ストレート