B6252HA-NPP3G-75T Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6252HA-NPP3G-75T AMPHENOL 79382460

Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6252HA-NPP3G-75TB6252HA-NPP3G-75T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
79382460
品番
B6252HA-NPP3G-75T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥67,441
販売価格(税別)
¥61,310

ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。
品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製
品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング
品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング
品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル
品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル
品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング

インピーダンス
75Ω
材質(コンタクト)
リン青銅
動作周波数(GHz)
0to1
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
オス・メス
メス
バルクヘッド
あり
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする