曜日別特売
AWM-4S Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート オス 4 20mm AWM-4S 22 → 16 AWG AMPHENOL 79384106

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート オス 4 20mm AWM-4S 22 → 16 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード79384106品番AWM-4S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種類ウェッジロック極数4シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする