AMPHENOL
Amphenol 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW8S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
79386468
品番
AW8S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)
24.4
高さ(mm)
19.65
タイプ
ウェッジ
シリーズ
AT
深さ(mm)
20.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス