曜日別特売
516-120-000-301 EDAC D-subコネクタ, 120極, オス, 516-120-000-301 EDAC 79387877

EDAC D-subコネクタ, 120極, オス, 516-120-000-301

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79387877品番516-120-000-301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
長さ(mm)69.85幅(mm)38.74区分ピン極数120定格電流(A)8.5深さ(mm)106.55材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする