曜日別特売
D37P24A4GV00LF D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極 AMPHENOL 79387974

D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード79387974品番D37P24A4GV00LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回

長さ(mm)69.32幅(mm)11.7寸法(mm)69.32×11.7×12.55区分ピン取付方式スルーホールピッチ(mm)2.76極数37シリーズDeltaD定格電圧300Vac深さ(mm)12.55コンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする