曜日別特売
ECI-C365B リサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換 エコリカ 79393048

メイン画像

ECI-C365B リサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換 エコリカ 79393048
ECI-C365B リサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換 エコリカ 79393048
ECI-C365B リサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換 エコリカ 79393048

リサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換

(2件のレビュー)
内容量1個ブラック対応機種PIXUS TS3530注文コード79393048品番ECI-C365B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Canon(キヤノン)用 BC-365/366シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで
インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

セット内容BC-365互換(顔料ブラック)種別リサイクルブラックエコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種PIXUS TS3530インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番BC-365エコマーク認定番号24 142 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 連絡
その他業種

よく遠地の家族へ近況報をまとめFAXを送信するとき、原紙印刷用に使うが文字が鮮明でルれ汚れがない

対象商品 : 79393075
2025-04-18
用途: 文章、資料印刷
ライトワークス社労士事務所その他業種

純正との違いはありません。また注文した中で不具合もございません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする