曜日別特売
U118-CC-YE hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー hoco 79393224

メイン画像

U118-CC-YE hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー hoco 79393224
U118-CC-YE hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー hoco 79393224
U118-CC-YE hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー hoco 79393224
U118-CC-YE hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー hoco 79393224

hoco U118 180Rotatingケーブル PD60W イエロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79393224品番U118-CC-YE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。

イエロー全長(m)約1.2電力(W)充電:最大PD60コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C転送速度(Mbps)最大480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする