曜日別特売
TOK-ETB-12.0 トルクアダプター SLOKY(スローキー) 79393574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOK-ETB-12.0 トルクアダプター SLOKY(スローキー) 79393574
TOK-ETB-12.0 トルクアダプター SLOKY(スローキー) 79393574
TOK-ETB-12.0 トルクアダプター SLOKY(スローキー) 79393574
TOK-ETB-12.0 トルクアダプター SLOKY(スローキー) 79393574

トルクアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1本)全長(mm)44.5注文コード79393574品番TOK-ETB-12.0
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
スマートに規定トルクで締結できます。
差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。

用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)44.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10トルク(N・m)規定:12
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする