FACEMIX
メンズレギュラーカラー長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
サックス
サックス
ピンク
ホワイト
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79411494
品番
FB5055M
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
優れたストレッチ性と透け防止機能が特長の高機能シャツ
色
サックス
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル82、綿15、ポリウレタン3
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
80
バスト(cm)
107
素材
ブロード
性別
男性用
ネック(cm)
39