曜日別特売
2761509 Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2761509 PHOENIX 79412140

Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2761509

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79412140品番2761509
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

SUBCON9/M-SHPhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトのオスコネクタは、SUBCONシリーズの汎用用途の一部です。RS-485、RS-232、RS-422コンバータ向けに設計されています。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続ローレットねじにより、現場の環境下で簡単に組み立てられますIP20金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃高レベルのEMCリバーシブル接続ブロックを使用してD-SUB方向に変更する

長さ(mm)56.4幅(mm)16区分ピンピッチ(mm)2.77極数9定格電圧(V)50定格電流(A)1深さ(mm)55材質(ハウジング)ABS材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする