日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ワイヤー径(Φmm)
1.6
1.2
1.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
79412238
品番
SM-1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
メタル系シームレスフラックス入りワイヤです。CO2用ソリッドワイヤと比較してアークが安定し、スパッタが少なく下向突合せ及びすみ肉溶接において良好なビード形状が得られます。
ワイヤー径(Φmm)
1.6
ガス名
【シールドガス】CO2
JIS規格
Z 3313T49J0T1-0CA-UH5
AWS規格
A5.20 E70T-1C-H4該当