曜日別特売

軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.2
内容量1箱(20kg)注文コード79412281品番YM-55C(Y)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

490MPa級鋼の溶接において、JASS6の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靭性を確保できます。
大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、作業能率が大幅に向上します。

用途
主に建築構造等に用いられる軟鋼、490~550MPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
電流範囲(A)
(下向)200~350 (横向)100~300(水平すみ肉)200~300
JIS規格
Z 3312 YGW18
注意
※520MPa級鋼への適用は、入熱30kJ/cm以下、パス間温度250℃以下で使用してください。
※550MPa級鋼への適用は、鋼材メーカーの溶接施工指針に従ってください。
※ワイヤ径、溶接電流により、チップー母材間距離は20~35mmに保ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする