PHOENIX
Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866747,出力:3.5A,定格:84W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
79412429
品番
2866747
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
幅(mm)
32
高さ(mm)
130
タイプ
モード切替
奥行(mm)
130
シリーズ
QUINT-PS/1AC/24DC/3.5
定格電力(W)
84
出力電圧(V)
24DC
定格出力電流(A)
3.5
入力電圧(V)
85→264ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的位相
1
MTBF平均故障間隔
500000h
出力数
1