PHOENIX
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79412535
品番
3030336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
材質
銅
色
赤
ピッチ
6.2mm
種類
ジャンパバー
シリーズ
FBS2-6
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
DINレール端子台
実装タイプ
プラグイン取り付け