曜日別特売
- コレット 東安 79412685

 

- コレット 東安 79412685
- コレット 東安 79412685
- コレット 東安 79412685
- コレット 東安 79412685

コレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合【型番】10N22(1.0mm)
内容量1セット(10本)注文コード79412685品番-
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

WP-17・WP-26・WP-18用(150A・200A・300A用)
先端3割タイプ(精度高い)
一般輸入品の2割タイプに比べ、タングステンがしっかり挟めます!

適合
【型番】10N22(1.0mm)
全長(mm)
約50
注意
※コレット以外は別売りです。
※部品単品も別途出品しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする