IXFH18N100Q3 IXYS Nチャンネル MOSFET1000 V 18 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン IXYS 79412806

IXYS Nチャンネル MOSFET1000 V 18 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79412806
品番
IXFH18N100Q3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Q3シリーズ.IXYSのQ3クラスのHiperFET(TM)パワーMOSFETは、ハードスイッチング及び共振モードの両方での使用に適しており、ゲート電荷量も小さく、非常に丈夫です。これらのデバイスには高速真性ダイオードが搭載されており、定格が最大1100V及び70Aの各種絶縁タイプなど、さまざまな業界標準パッケージが用意されています。主な用途には、DC-DCコンバータ、バッテリ充電器、スイッチモード及び共振モード電源、DCチョッパ、温度制御及び照明制御などがあります。.高速真性整流器低RDS(オン)及びQG(ゲート電荷量)低真性ゲート抵抗産業用の標準パッケージ低パッケージインダクタンス高電力密度

シリーズ
HiperFET,Q3-Class
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
N
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
18
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
1000
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
660
最大ゲートしきい値電圧(V)
6.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30、+30
トランジスタ構成
シングル
最大パワー消費
830W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする