曜日別特売
MKE02Z64VLD4 NXP マイコン Kinetis E, 44-Pin LQFP MKE02Z64VLD4 NXP 79413926

NXP マイコン Kinetis E, 44-Pin LQFP MKE02Z64VLD4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(160個)
注文コード
79413926
品番
MKE02Z64VLD4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。

サイズ
RAMサイズ:4kB
チャンネル数
SPI:2、UART:3、イーサネット:0
ピン数(ピン)
44
プログラムメモリ
64kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
データバス幅
32bit
最大周波数(MHz)
40
ユニット数
PWM:0
ファミリー名
KinetisE
デバイスコア
ARMCortexM0+
USB
チャンネル:0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする