曜日別特売
MKL02Z32VFG4 NXP マイコン Kinetis L, 16-Pin QFN MKL02Z32VFG4 NXP 79413960

NXP マイコン Kinetis L, 16-Pin QFN MKL02Z32VFG4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(490個)
注文コード
79413960
品番
MKL02Z32VFG4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。

寸法(mm)
3×3×0.75
サイズ
RAMサイズ:4kB
チャンネル数
SPI:1、UART:1
ピン数(ピン)
16
プログラムメモリ
32kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
データバス幅
32bit
最大周波数(MHz)
48
ユニット数
PWM:1
ファミリー名
KinetisL
デバイスコア
ARMCortexM0
USB
チャンネル:1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする